Imprimer

Plaques HPTLC avec gels de silice sphérique, LiChrospher®

Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

1.05586.0001 1.05646.0001 1.15445.0001
1.05586.0001EA 744 EUR
1.05586.0001 1.05646.0001 1.15445.0001
Plaques HPTLC avec gels de silice sphérique, LiChrospher®
Plaques CCM
Les plaques HPTLC LiChrospher® sont basées sur de la silice 60 de forme sphérique avec une taille de particule de 7 µm et une distribution granulométrique étroite similaire aux phases utilisées en HPLC. Les plaques HPTLC LiChrospher® possèdent une sélectivité comparable aux plaques HPTLC respectives, cependant, la hauteur de la plaque et les nombres de séparation sont encore améliorés, ce qui entraîne des temps d'analyse plus courts.

  • Temps d'analyses réduit de 20%
  • Faible diffusion des spots
  • Seuil de sensibilité amélioré ainsi que la résolution

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR