Imprimer

Antimony standard solution, 1,000 mg/L Sb in 1% nitric acid with 0,6% tartaric acid (de Sb) standard for AAS and ICP

Marques : JOBIN YVON EMISSION
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PLSB7-2Y PLSB7-2X
634-0261EA 456 EUR
634-0261 634-0260
Antimony standard solution, 1,000 mg/L Sb in 1% nitric acid with 0,6% tartaric acid (de Sb) standard for AAS and ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'antimoine

Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR