Imprimer

Pompes vide-fûts

Fournisseur: FLUX FRANCE
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

430.40.107 430.40.110 430.40.112 430.60.107 430.60.112 430.10.107 430.10.110 430.20.112
223-0029EA 0 EUR
223-0029 223-0030 223-0031 223-0032 223-0033 223-0027 223-0028 FLUX430.20.112
Pompes vide-fûts
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Une gamme modulaire de moteurs et de corps de pompe qui permet une multitude de combinaisons et apporte une solution à chaque application spécifique.

  • Après utilisation, le corps de pompe peut être vidé pour rinçage (pas de rétention)

Choix du matériel: Connaître le ou les produits véhiculés ainsi que leurs caractéristiques (viscosité, concentration) et la température de service afin de déterminer les matériaux du corps de pompe. Définition du contenant pour choisir la longueur du plongeur. Les moteurs choisis en fonction des impératifs de fonctionnement, de la fréquence d'utilisation et de la viscosité du produit.

Corps de pompe:

En PP: température max. 60 °C, pour acides et bases (dilués et concentrés)
En PVDF: température max. 90 °C, pour acides corrosifs, concentrés et chauds
En aluminium: température max. 120 °C, pour solvants et hydrocarbures légers non chlorés

Moteurs:

Peuvent être montés indiféremment sur les corps de pompe ci-dessous. Ils sont fournis avec un commutateur-disjoncteur, 5 m de câble et fiche. Les moteurs pneumatiques sont équipés d'un silencieux sur l'échappement, avec 1 embout cannelé Ø 10 mm pour une alimentation en air comprimé (orifice taraudé Ø 13 mm gaz).
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR