Imprimer

Pipettes graduées pour culture cellulaire

Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

1170135 1170142 1170154 1170160 1170171
612-1087EA 13.2 EUR
612-1087 612-1088 612-1089 612-1090 612-1099
Pipettes graduées pour culture cellulaire
Pipettes Pipettes graduées
AR-Glas®.

  • Calibrated to deliver 'Ex' (TD)
  • Marks and inscriptions in durable amber stain
  • With standard cotton plug end (OD 8 mm)
  • Ideal for tissue culture and working on cleanroom benches

Longueur: 230 mm ±3 mm.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR