Imprimer

Gants résistants à la chaleur, Topfire Kermel®

Fournisseur: Honeywell Safety
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


Topfire
112-1077EA 87.47 EUR
112-1077
Gants résistants à la chaleur, Topfire Kermel®
Gants
Moufles en bouclettes Kermel® (1300 g/m²) avec doublure en toile.

  • Paume et dessus de la main doublés de toile
  • Pouce rapporté avec renfort Kevlar® recouvrant les coutures
  • Manchettes en croûte de cuir, longueur de 130 mm
  • Résistance thermique jusqu'à 500 °C

Permettent une utilisation dans les fonderies et les industries de fabrication du verre.

Certifications: EN 388:2016 (3X43E), EN 407 (4443XX), Cat. III
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR