Imprimer

Solution de recyclage pour les tubes de centrifugeuse et les plastiques rigides de laboratoire.

Fournisseur: TERRACYCLE
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

CS129-L-FR CS129-M-FR CS129-S-FR
129-2442EA 189.85 EUR
129-2442 129-2441 129-2440
Solution de recyclage pour les tubes de centrifugeuse et les plastiques rigides de laboratoire.
Boîtes Boîtes à déchets
Une Zero Waste Box™ est une solution complète et pratique qui comprend le stockage, l'expédition et le recyclage d'un type particulier de déchets qui ne sont pas actuellement recyclés par les communes ou les installations de recyclage traditionnelles.

  • Réduisez la quantité de déchets que vous envoyez à la décharge ou que vous incinérez.
  • Recyclez les déchets non - recyclables et réduisez votre empreinte carbone.
  • L'amélioration de la durabilité de votre organisation peut renforcer votre image de marque et améliorer l'engagement et la satisfaction de vos employés.

Utilisez cette Zero Waste Box™ pour recycler : Toute marque et tout type de plastiques rigides de laboratoire ; tubes à centrifuger, flacons en plastique, plateaux, fioles, béchers, spatules en plastique et pointes de pipettes (veuillez enlever les filtres éventuels).

Fonctionnement :
• Commande - Sélectionnez une Zero Waste Box™ en fonction de la nature et de la quantité de déchets que vous souhaitez recycler.
• Collecte - Remplissez votre boîte avec les déchets acceptés et fermez-la avec du ruban adhésif.
• Expédition - En utilisant l'étiquette d'expédition UPS prépayée apposée au dos de votre boîte, envoyez votre boîte remplie à TerraCycle® pour qu'elle soit recyclée. UPS demande un préavis minimum de 24 heures et effectue les enlèvements du lundi au vendredi entre 9 heures et 17 heures. Les collectes peuvent être planifiées en ligne (www.ups.com/fr/) ou par téléphone (01 73 00 66 61). Tous les envois sont neutres en carbone, ce qui signifie que les émissions de carbone libérées pendant le transport seront compensées.
• Commander à nouveau - Continuez à recycler et commandez à nouveau une Zero Waste Box™. Vos déchets collectés trouveront une seconde vie sous forme de matériaux recyclés, réduisant ainsi la nécessité d'extraire des matériaux vierges et d'épuiser les ressources.

Tout ce qui est collecté par le système Zero Waste Box™ est trié et transformé en matières premières qui peuvent être réutilisées au lieu d'être mises en décharge.

Cardboard boxes are made from 84% recycled material. Box container and liner are 100% recyclable.

Attention: N'envoyez pas d'articles ayant été en contact avec des substances classées comme déchets dangereux, par exemple des substances tranchantes, inflammables, réactives, acides, empoisonnées, corrosives, inflammables, toxiques, infectieuses ou pathogènes, ou des matériaux contaminés par du sang qui présentent un danger pour l'environnement ou pour l'homme.

Ne pas envoyer de déchets médicaux. Cela inclut le matériel contaminé par du sang ou des fluides corporels et les déchets provenant d'établissements de soins de santé, d'hôpitaux, de soins à domicile, de cabinets médicaux, de cabinets dentaires, de banques de sang, de cliniques vétérinaires, etc.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR