Imprimer

Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® AquaDri® 58-330/58-335

Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

58-330/10 58-330/11 58-330/7 58-330/8 58-330/9 58-335/7 58-335/8 58-335/9 58-335/10 58-335/11
112-3397EA 81.4 EUR
112-3397 112-3398 112-3399 112-3400 112-3401 112-3404 112-3405 112-3406 112-3402 112-3403
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® AquaDri® 58-330/58-335
Gants
Ces gants double couches permettent de garder les mains au sec. Un revêtement intérieur en mousse souple intégrant la technologie exclusive AquaDri® offre une excellente absorption de l'humidité, en moyenne 10 fois supérieure à la capacité d'absorption des revêtements ouatés en coton traditionnel. Le film de nitrile offre une protection avancée contre les produits chimiques et prévient toute exposition accidentelle aux bases, huiles, carburants, certains solvants, graisses et graisses animales.

  • La finition en losange inversé assure une meilleure préhension dans les environnements secs et humides
  • Le composé de nitrile haute performance offre une protection supérieure aux accrocs, aux perforations et à l'abrasion par rapport au caoutchouc ou au néoprène
  • La manchette à gouttière pliable permet de limiter les éclaboussures sur l'avant-bras

Épaisseur :
58-330 : 0,3 mm (nitrile) +0,35 mm (doublure AquaDri®)
58-335 : 0,45 mm (nitrile) +0,35 mm (doublure AquaDri®)

Thickness: 58-330: 0,3 mm (Nitrile) + 0,35 mm (AquaDri® lining) 58-335: 0,45 mm (Nitrile) + 0,35 mm (AquaDri® lining)

Colour: Turquoise or green

EN 374 (JKL), EN 388 (4101), EN 1149 ; Cat. III ; AQL 1,5 Approuvés pour le contact alimentaire

Certifications: 58-330: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN388:2016 (3101X), EN 1149 ; Cat. III ; AQL 1,5
58-335: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN388:2016 (4101A), EN 1149 ; Cat. III ; AQL 1,5
Conviennent au contact alimentaire
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR