Imprimer

Détergent désinfectant, Surfanios Premium

Fournisseur: Laboratoires Anios
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

1917092 1917129
DMDA1917092EA 302 EUR
DMDA1917092 DMDA1917129
Détergent désinfectant, Surfanios Premium
Produits nettoyants Désinfectants
Détergent désinfectant pour les murs, sols et matériel médical

  • Actions simultanées : nettoyage et désinfection
  • Contient du Bis(amino-propylique)lauryl-amine, du chlorure de didecyldimethylammonium et des excipients
  • Dilution type : 0,25% (20 ml pour 8 litres d'eau)
  • Aucun rinçage nécessaire

Certifications: Bactéricide EN 1040, EN 1276, EN 13727 ; mycobactéricide EN14348 ; fongicide EN 1275, EN 1650, EN13697 ; virucide EN14476

Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR