Imprimer

Lingettes de nettoyage optique, grade 913

Fournisseur: Ahlstrom Munksjö
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

0913F00022 0913F00023
FIOR0913F00022EA 6.3 EUR
FIOR0913F00022 FIOR0913F00023
Lingettes de nettoyage optique, grade 913
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes optiques
Ces lingettes sont adaptées au nettoyage de plusieurs types de lentilles optiques telles que les objectifs, microscopes, jumelles, loupes et lunettes, ainsi qu'au nettoyage de filaments de fibres optiques.

  • 100 % chanvre de Manille

Épaisseur : 0,04 mm
Poids: 12 g/m²
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR