Imprimer

Action shorts, S889

Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

S889BKR1XL S889BKR2XL S889BKR3XL S889BKRL S889BKRM S889BKRS S889NAR1XL S889NAR2XL S889NAR3XL S889NARL S889NARM S889NARS
113-7617EA 27 EUR
113-7617 113-7618 113-7619 113-7620 113-7621 113-7622 113-7623 113-7624 113-7625 113-7626 113-7627 113-7628
Action shorts, S889
Tenue de travail
Shorts à usage général en tissu résistant 65% polyester, 35% coton lavable en machine. À porter à l'extérieur par temps chaud, ou à l'intérieur.

  • Coupe confortable et mouvements aisés grâce à l'élastique situé derrière la taille
  • Poche cuisse avec rabat Velcro, deux poches arrière avec fermetures à glissière, poches avant avec fermetures à glissière
  • Coutures doubles piquées pour une plus grande résistance

Poids : 245 g/m²
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR