Imprimer

Gamme mobilier de laboratoire Kitlab®, paillasses de laboratoire

Fournisseur: EQUIP LABO
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

8160 8157 8197 8196 8153 8107 8100 8685 8657 8668 9036 9012 9011 9010 9014 9005 9015 9000 9006 9032 9013 9019 9018 9017 9016 8305 8304 8300 8103 8137 8150 8117 8127 8696 8650 8050 8027 8077 8057 8007 8170 8187 8180 8177 8167
132-7781EA 973 EUR
132-7781 132-7873 132-7794 132-7784 132-7790 132-7859 132-7775 132-7713 132-7770 132-7771 132-7759 132-7829 132-7828 132-7827 132-7836 132-7750 132-7837 132-7745 132-7751 132-7755 132-7830 132-7858 132-7840 132-7839 132-7838 132-7877 132-7864 132-7764 132-7785 132-7863 132-7780 132-7860 132-7862 132-7714 132-7710 132-7705 132-7762 132-7767 132-7765 132-7760 132-7782 132-7876 132-7783 132-7875 132-7874
Gamme mobilier de laboratoire Kitlab®, paillasses de laboratoire
Mobilier Tables
Ossature:
Piétements métalliques 30x30 mm, protégés par une résine en époxy blanc cuite au four, munis de vérins de réglage de mise à niveau
Bandeau arrière et cache-fluides en mélaminé deux faces blanc hydrofuge, tous chants plaqués
Butée de meuble en tube métallique protégé par une résine époxy blanc

  • 30 x 30-mm metal base frame, protected by a white baked epoxy resin, fitted with level adjustment gas lift columns
  • Rear strip and a fluid back panel, with water resistant melamine on both sides, with all borders veneered
  • Metallic tube stop bar protected by a white epoxy resin

Bandeau de façade:
Stratifié bleu Oslo (sur demande: blanc, jaune, genêt ou gris)

Plan de travail avec 5 revêtements possibles:
Stratifié 12/10e post formé sur chant de façade de couleur blanc
Résine Trespa® Athlon® (épaisseur 8 mm) sur support aggloméré (épaisseur 22 mm), dessus blanc, avec bordure PVC
Dalle de grès étiré (épaisseur 8 mm) sur support hydrofuge (épaisseur 22 mm) avec bordure PVC
Glace émaillée trempée sans plomb - couleur « glace» - en épaissseur de 6mm sur support aggloméré hydrofuge (épaisseur 22 mm), bordée de PVC blanc (épaisseur 4 mm), joint souple entre glace et support

Paillasses nues (composition):
1 cache-fluides
2 piétements métalliques
1 plan de travail sec
1 bandeau de façade stratifié
1 bandeau arrière
1 butée de meuble
2 ou 3 rallonges pour les paillasses en profondeur 750 avec des piétements de 600
La paillasse de profondeur 750 est équipée en standard d’un piétement de 600, qui ne peut accueillir de dosseret tablette. Pour rajouter celui-ci à posteriori, prévoir un piétement de 750.

Paillasses sèches avec dosseret-tablette (composition):
1 cache-fluides
2 piétements métalliques
1 plan de travail sec
1 bandeau de façade stratifié
1 bandeau arrière
1 dosseret mélaminé hydrofuge deux faces sur support aggloméré haute densité, pouvant recevoir robinetteries et prises électriques
2 ou 3 supports tablette plaqués
1 tablette mélaminé hydrofuge sur deux faces de couleur blanche, chants bleus Oslo, largeur 160 mm (débord avant 10 mm)
1 butée de meuble métallique

Conforms to the AFNOR 15201 standard.

Certifications: Conformes à la norme AFNOR 15201.

Informations de livraison: Livrées en kit prêt à monter, en carton à plat. La visserie de montage ainsi que la visserie de liaison sont systématiquement prévues pour toute paillasse standard.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR