Imprimer

VWR®, Entonnoirs, analytiques

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

221-0243EA 11.5 EUR
221-0243 221-0244 221-0245 221-0246 221-0247 221-0248 221-0249 221-0250 VWRI221-0246S
VWR®, Entonnoirs, analytiques
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs analytiques
PP translucide.

  • Nervures intérieures à un angle de 58° pour une filtration rapide
  • Les nervures extérieures empêchent l'air d'être emprisonné sous le papier filtre
  • Très bonne résistance aux produits chimiques et à la température

Conçu pour être utilisé avec du papier filtre standard. Angle de cône 60°.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR