Imprimer

Push-in stoppers for tubes

Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

T401-10N T401-3DSPE T401-10W T401-10B T401-10G T401-10R T401-10Y T401-10DSPP T401-3DSPP T401-3N T401-3B T401-3G T401-3R T401-3W T401-3Y
212-9606EA 81.2 EUR
212-9606 SIMPT401-3DSPE SIMPT401-10W SIMPT401-10B SIMPT401-10G SIMPT401-10R SIMPT401-10Y SIMPT401-10DSPP SIMPT401-3DSPP SIMPT401-3N SIMPT401-3B SIMPT401-3G SIMPT401-3R SIMPT401-3W SIMPT401-3Y
Push-in stoppers for tubes
Bouchons Bouchons en plastique
HDPE. Monter des tubes de 15 ml de capacité et 17 mm Ø.

  • Imperméables aux liquids
  • Peuvent être manipulés d'une main facilement
  • Economiques, peuvent également être utilisés comme bouchons jetables
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR