Imprimer

Thermomètres à usage universel, ACCU-SAFE

Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

64297/60829 64300 64299/80 64299/60829 64299 64298/80 64298/60829 64297/80 64297 64296/80 64296/60828 64296 64295/80 64291/60829 64298 64293/80 64295/60828 64295 64294/80 64291 64294 64293/60829 64293 64292/80 64292/60829 64292 64291/80 64294/60831 64301/60828 64302/80 64302/60828 64301/80 64301 64300/80 64300/60829 64302
SCNL64297/60829EA 48.8 EUR
SCNL64297/60829 SCNL64300 SCNL64299/80 SCNL64299/60829 SCNL64299 SCNL64298/80 SCNL64298/60829 SCNL64297/80 SCNL64297 SCNL64296/80 SCNL64296/60828 SCNL64296 SCNL64295/80 SCNL64291/60829 SCNL64298 SCNL64293/80 SCNL64295/60828 SCNL64295 SCNL64294/80 SCNL64291 SCNL64294 SCNL64293/60829 SCNL64293 SCNL64292/80 SCNL64292/60829 SCNL64292 SCNL64291/80 SCNL64294/60831 SCNL64301/60828 SCNL64302/80 SCNL64302/60828 SCNL64301/80 SCNL64301 SCNL64300/80 SCNL64300/60829 SCNL64302
Thermomètres à usage universel, ACCU-SAFE
Thermomètres Thermomètres analogiques

Ces thermomètres à usage universel sont écologiques.



  • Remplissage bleu, type tige

  • Capillaire: fond blanc, rond
  • Avec graduation et inscription permanentes
  • Avec numéro de série
  • Ø : 6 ±1 mm


Avec revêtement de sécurité
Protection en FEP/PTFE hautement transparente assure la protection contre la contamination
Peuvent être utilisés en tant que thermomètres d'agitation
Adaptés à des températures pouvant atteindre 250 °C
Avec temps de réponse rapide



Informations de livraison:

Livré avec étui de protection en métal, bouchon à vis et œillet

En savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR