Imprimer

Flacons, acier inoxydable

Fournisseur: Sampling Systems
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

A836-1000 A836-500 A836-250
SAMPA836-1000EA 537 EUR
SAMPA836-1000 SAMPA836-500 SAMPA836-250
Flacons, acier inoxydable
Flacons Flacons en métal
Les flacons en acier inoxydable sont idéaux pour le stockage et le transport de poudres et de liquides. La finition de haute qualité, sans crevasses, rend ces conteneurs idéaux pour les applications les plus exigeantes.

  • Structure et couvercle en acier inoxydable 316L
  • Récipients polyvalents
  • Construction robuste
  • Toutes les soudures sont meulées et polies, ce qui en fait un produit idéal pour les industries hygiéniques.
  • Équipé d'un système de couvercle étanche à triple bague de 2"

Les conteneurs sont équipés d'un joint en silicone amovible et facile àEn savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR