Imprimer

Lames gélosées flexibles

Marques : LIOFILCHEM
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

525622 525282 525302 525312 525272
LIOF525622EA 57.9 EUR
LIOF525622 LIOF525282 LIOF525302 LIOF525312 LIOF525272
Lames gélosées flexibles
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie

Lames flexibles double faces gélosées. Mode d'emploi: 1. Dévisser le bouchon contenant la lame gélosée. Conserver le flacon dans l'autre main et appliquer la lame gélosée sur la surface à analyser en faisant une légère pression ou 1 bis. Appliquer directement sur le milieu l'écouvillon si vous avez fait un prélèvement par écouvillonnage ou 1 ter. Plonger la lame gélosée dans le liquide à analyser. 2. Introduire la lame dans le flacon et revisser. Mettre à l'étuve à 37° pendant 24/48 heures. Pour la recherche des levures prolonger l'incubation de 24/48 heures à 25/30 °C.


  • Boîte de 10 lames avec étiquettes séparées
  • Date de péremption: 6 mois à la fabrication
  • Stockage: température ambiante (maxi 25 °C)

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR