Imprimer

Bains-marie, acier inoxydable, série Hydro

Fournisseur: LAUDA
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

L002902 L002900 L002901 L002903 L002904 L002905 L002906 L002907
LAUDL002902EA 1380 EUR
LAUDL002902 LAUDL002900 LAUDL002901 LAUDL002903 LAUDL002904 LAUDL002905 LAUDL002906 LAUDL002907
Bains-marie, acier inoxydable, série Hydro
Bains Bains-marie
Bain marie à manipulaltion simple. Gamme de température de travail: 25 à 100 °C.

  • Écran TFT avec indication claire de toutes les données du processus
  • Réglage et affichage des valeurs de température par paliers de 0,1°C
  • Réglage de la minuterie en heures (h) et minutes (min)
  • Clavier à membrane avec des symboles clairs
  • Affichage numérique de la valeur de consigne
  • Points de déclenchement réglables pour les alarmes de surchauffe et de sous-chauffe jusqu'à ±10 K max
  • Affichage de la température en °C ou °F (au choix)
  • Régulateur de température sur 1 point
  • Alarme
En savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR