Imprimer

Viscosimètres rotatifs, série ROTAVISC HELI complets

Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

10013698 10013745 10013764 10013731
531-1475EA 4630 EUR
531-1475 IKAA10013745 IKAA10013764 IKAA10013731
Viscosimètres rotatifs, série ROTAVISC HELI complets
Viscosimètres Viscosimètres rotatifs
La gamme ROTAVISC HELI détermine la viscosité des liquides dans tous les domaines d'application, du laboratoire au contrôle de la qualité. Les quatre dispositifs mesurent différentes plages de viscosité.

  • Grand écran TFT pour une orientation intuitive dans les menus
  • Niveau à bulle numérique pour la configuration correcte des conditions de démarrage
  • La fonction de rampe simplifie les tâches répétitives
  • Exactitude de mesure très élevée
  • Ajustement de vitesse en continu
  • Fonction timer et graphique
  • L'HELISTAND assure le déplacement vertical du viscosimètre et sa
En savoir plus
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable
Modèle ROTAVISC HELI
Précision 1%
Vitesse de rotation 0,01 - 200 min⁻¹
Affichage TFT (4,3")
Interfaces USB, RS232
Exigence électrique 100 - 240 V, 50/60 Hz
Température de fonctionnement −100...300 °C
L×P×H 351×372×629 mm
Poids 7,1 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR