Imprimer

Congélateurs ultra basse température, avec 4 portes intérieures, –86 °C, série TDE

Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

TDE30086FVULTS TDE40086FVULTS TDE50086FVULTS TDE60086FVULTS
HERATDE30086FVULTSEA 12350 EUR
HERATDE30086FVULTS HERATDE40086FVULTS HERATDE50086FVULTS HERATDE60086FVULTS
Congélateurs ultra basse température, avec 4 portes intérieures, –86 °C, série TDE
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Les congélateurs à très basse température Thermo Scientific™ série TDE, alimentés par H-drive, comportent quatre modèles verticaux, maximisant la capacité de stockage de 30 000 à 60 000 flacons de 2 ml. La série TDE est une solution durable et fiable offrant une sécurité ultime des échantillons et des économies opérationnelles pour chaque laboratoire. Les caractéristiques de durabilité incluent des réfrigérants naturels et de la mousse soufflée à l'eau, conformes à de nombreuses normes de durabilité.

  • Alimenté par H-drive, économisez jusqu'à 25 % sur la consommation d'énergie et le
En savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR