Imprimer

Turbidimètres de paillasse, TU52

Fournisseur: Hach
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

LPV4429903022 LZY898 LZY835 LZY901 LZY837 LZY899 LZY877
HACHLPV4429903022EA 8690 EUR
HACHLPV4429903022 HACHLZY898 HACHLZY835 HACHLZY901 HACHLZY837 HACHLZY899 HACHLZY877
Turbidimètres de paillasse, TU52
Turbidimètres
Ces turbidimètres laser présentent une technologie optique performante. L'identification par radiofréquence (RFID) utilise des champs électromagnétiques pour permettre d'identifier et de suivre les balises.

  • Technologie de détection incomparable de 90°×360°
  • Alignement des résultats de processus et de laboratoire
  • Gestion des données via des connexions USB ou Ethernet

Ils s'utilisent à la fois dans les applications de laboratoire et de process répondant à des faibles turbidité dans le domaine de l'eau potable.

Certifications: ISO 7027 et EPA 180.1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR