Imprimer

Alimentation stabilisée à découpage, ±15 V ou 12 V ou 24 V, ALF1501D / 30W

Fournisseur: ELC
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

ALF1501D
ELCEALF1501DEA 90.9 EUR
ELCEALF1501D
Alimentation stabilisée à découpage, ±15 V ou 12 V ou 24 V, ALF1501D / 30W
Alimentations électriques
  • Intérrupteur marche, arrêt
  • Témoin de fonctionnement
  • 30 W disponibles sur la sortie posiitive seule
  • Ondulation de sortie <3 mV efficace
  • Tension de sortie ajustable ±10 à ±15 V
  • Protégée contre les courts-circuits

Certifications: Conformité à la directive RoHS.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR