Imprimer

Cooler, ice-free, Corning® XT Starter

Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

432014 432015
479-2177EA 271 EUR
479-2177 CORN432015
Cooler, ice-free, Corning® XT Starter
Refroidisseurs Refroidisseurs de paillasses
Ce dispositif de refroidissement sans glace à plate-forme ouverte permet d'accueillir la plupart des modules CoolRack® et CoolSink®.

  • Consists of a base, cooling core and a lid
  • Includes a 1 to 8 °C temperature indicator for visual assurance of proper temperature
  • To use with most Corning CoolRack® and CoolSink® Modules
  • The internal cooling or freezing cores provide 0,5 to 4 °C for up to 4 hours
  • One module capacity
  • Purple color

Son profil abaissé et un faible encombrement permettent une utilisation sous hotte d'échantillons froids (0,5 à 4 °C)En savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR