Imprimer

Échantillonneurs de sol, Puerkhauer

Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

5350-5012 5350-5018
BURK5350-5012EA 544 EUR
BURK5350-5012 BURK5350-5018
Échantillonneurs de sol, Puerkhauer
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Échantillonneur très robuste pour sols lourds et rocailleux. Le modèle d'une longueur de cannelure de 1000 mm est équipé d'un embout conique de 60 cm qui facilite grandement l'extraction échantillonneur à entraînement.

  • Graduations de profondeur, divisions de 10 cm
  • Manche fixable, avec poignées en plastique antidérapant
  • Tête à impact renforcée
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR