Imprimer

Système PCR AriaMx en temps réel

Fournisseur: AGILENT
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

5190-7702 5190-7708 5190-9370 600906 600907 401425 401427 401490 401491 401492 401493 401494 G5380AA G5381AA G8830-67001 G8830-67002 G8830-67003 G8830-67004 G8830-67005 G8830-67006 401428
AGLS5190-7702EA 626 EUR
AGLS5190-7702 AGLS5190-7708 AGLS5190-9370 AGLS600906 AGLS600907 AGLS401425 AGLS401427 AGLS401490 AGLS401491 AGLS401492 AGLS401493 AGLS401494 732-3776 732-3777 732-3778 732-3779 732-3780 732-3781 732-3782 732-3783 AGLS401428
Système PCR AriaMx en temps réel
Thermocycleurs PCR
Le système pour PCR en temps réel AriaMx est un système d’amplification, de détection et d'analyse de données PCR quantitatives entièrement intégré.

  • Analyse de l’expression génétique
  • Nouvelle capacité de génotypage/GRH, quantification de l’ARNm
  • Quantification NGS : préparation des bibliothèques, validation des résultats, suivi des acides nucléiques et détection d'allèles rares
  • Peut utiliser des cartouches optiques auto-installables
  • Fonctionne avec un écart-type standard d’uniformité Cq de <0,20 à cycle rapide (5 s à 95 °C/10 s à 60 °C)
  • Temps d'
En savoir plus
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable
Compatible avec
Précision de contrôle
Vitesse de refroidissement
Détecteur
Affichage
Pente
Taux de chauffage
Processing time
Capacité d'échantillons
Logiciel
Gamme de température
Uniformité de température
L×P×H
Poids

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR