Imprimer

VWR®, Film de scellage pour cultures biologiques

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

731-0315EA 150 EUR
731-0315 731-0316 731-0313 731-0314
VWR®, Film de scellage pour cultures biologiques
Scellés Microplaque Sceaux
Film en rayonne avec adhésif de qualité médicale. Film poreux hydrophobe en rouleaux pour le scellage des plaques de culture tissulaire, des bioblocs et des plaques à 96 puits où un échange gazeux est nécessaire à la croissance bactérienne ou cellulaire.

  • Plage de température recommandée : –20 à +80 °C
  • Épaisseur totale : 139,7 μm
  • Films pré-marqués séparés par des bandes de couleur rouge pour une application facile
  • Perforables et respirants

Informations de livraison: Chaque rouleau contient suffisamment de film pour couvrir 50 microplaques.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR