Imprimer

Cassettes de traitement/d'inclusion pour tissus, Macrosette®, M512

Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

M512
720-1627EA 646 EUR
720-1627
Cassettes de traitement/d'inclusion pour tissus, Macrosette®, M512
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
En polymère acétal.

  • Cassettes en plastique jetables conçues pour maintenir des échantillons de tissu plus grands : mêmes dimensions que la cassette Histosette®, mais deux fois plus profondes (12 mm)
  • Très résistant aux solvants histologiques
  • Efficaces, les fentes d'écoulement maximisent les échanges de fluides
  • Couvercle intégré
  • Surface avant inclinée à 45° pour une utilisation avec les principaux systèmes d'étiquetage automatiques

l×p×h: 41,1×28,5×13 mm

Cdt: chaque paquet contient trois boîtes de 250 cassettes.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR