Imprimer

Tubes de culture, stériles, Cultubes™

Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

T405-1 T405-33 T405-1A T406-1 T406-33 T406-1A T405-2 T405-2A T405-3 T405-6 T405-6A T406-2 T406-2A T406-3 T406-6 T406-6A
720-0556EA 238 EUR
720-0556 720-0561 720-0557 720-0564 720-0569 720-0565 720-0558 720-0559 720-0560 720-0562 720-0563 720-0566 720-0567 720-0568 720-0570 720-0571
Tubes de culture, stériles, Cultubes™
Tubes Tubes de culture
PP ou PS, gradués, à usage unique, stériles.

  • Zone de marquage blanche
  • Graduations permettant de distinguer les volumes de 0,1 ml (tube 4 ml) et de 0,25 ml (tube 12 ml)
  • Inertie biologique
  • Durables, réduit les risques lors de la manipulation de matériaux potentiellement dangereux

Utilisation pour la plupart des procédures de routine en laboratoire.

Résistance thermique de –190 à +120 °C (PP) et jusqu'à 70 °C (PS).

FCR max.: 3000×g (PP); 1400×g (PS).

Informations de livraison: Avec ou sans bouchon.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR