Imprimer

ReadyTube™12 MSRV Medium ISO 6579

Fournisseur: MERCK LIFE SCIENCE
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

1466220100
710-2265EA 337.5 EUR
710-2265
ReadyTube™12 MSRV Medium ISO 6579
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
  • Application: Selective enrichment for detection of Salmonella

  • Packaging: 12 ml in 17 ml tube with red cap (100 tubes per box)
  • Synonym: Modified semi-solid Rappaport-Vassiliadis Medium

Offre promotionnelle à durée limitée

*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle

Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR