Imprimer

VWR® pHenomenal® CO 3100 H Conductivity/TDS/°C Meter, Handheld

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

663-0234EA 1010 EUR
663-0234
VWR® pHenomenal® CO 3100 H Conductivity/TDS/°C Meter, Handheld
Compteurs électrochimiques Conductimètres
Conforme aux BPL, ce conductimètre portable est doté d'un boîtier solide IP 67 ainsi que d'une sortie USB étanche pour le connecter à un ordinateur. Il offre une résolution et une précision élevées pour vos mesures de terrain.

  • Grand écran graphique LCD avec rétro-éclairage LED continu affichant les mesures de conductivité, TDS et de température simultanément
  • Fonction d'enregistrement de données réglable entre 1 minute et 1 heure
  • Capacité de mémorisation de 5000 points avec stockage automatique et mémoire supplémentaire de 200 
En savoir plus
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Modèle CO 3100 H
Environmentally Preferable
Plage de conductivité 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
Résolution de conductivité 0,001 µS/cm min. (selon la sonde)
Précision de la conductivité ±0,5% de la valeur mesurée
Constante de cellule de conductivité Selon la sonde
Étalonnage de conductivité 1 point
Résistivité - Plage 1,000 Ω/cm - 999,9 MΩ/cm
Détermination de la résistivité 0,001 Ω/cm - 0,1 MΩ/cm
Résistivité - Précision ±0,5% de la valeur mesurée
Salinité - Gamme 0,00 - 70 ppt
TDS - Gamme 0 - 1999 mg/L / 2,00 - 19,99 g/L / 20,0 - 199,9 g/L
TDS - Résolution 1 mg/L / 0,01 g/L / 0,1 g/L
TDS - Précision ±1% de la valeur mesurée ±1 chiffre
Gamme de température −5...+105,0 °C
Détermination dela température 0,1 °C
Exactitude de la températue ±0,2 °C
Compensation de température Automatique et manuelle : 0,000 - 10,000 %/°C ou sans compensation
Acquisition des données - Capacité 5000 jeux de données
Acquisition des données - Enregistrement Réglable entre 1 minute et 1 heure
Connexions Connexion à 8 broches pour la conductivité et la température
Sorties Connexion USB étanche (esclave, bidirectionnelle)
Alimentation 4 piles AA
Affichage Écran graphique LCD avec rétro-éclairage LED
Conformités IP 67/GLP

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR