Imprimer

Titrimètres volumétriques, Karl Fischer, TitroLine® 7500 KF

Fournisseur: SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

285220810 285220820 285220830
661-0138EA 8460 EUR
661-0138 661-0139 661-0140
Titrimètres volumétriques, Karl Fischer, TitroLine® 7500 KF
Titrateurs
Le titrimètre TitroLine® 7500 KF est un équipement volumétrique généraliste prévu pour un large éventail d'applications, notamment la volumétrie KF, les titrages ampérométriques (SO₂, indice de brome), les dosages et la préparation de solutions. C'est l'outil idéal des analyses KF dans les secteurs pharmaceutique, chimique, agroalimentaire et des huiles minérales.

  • Rapidité, simplicité et précision
  • Méthodes standard destinées à différentes applications (détermination du titre, valeur à blanc)
  • Écran couleur grande luminosité permettant la
En savoir plus
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Modèle TitroLine® 7500 KF TitroLine® 7500 KF TitroLine® 7500 KF
Environmentally Preferable
Résolution 0,5 µg 0,5 µg 0,5 µg
Affichage Graphique TFT Graphique TFT Graphique TFT
Clavier numérique Pavé numérique frontal ou clavier USB externe TZ 3835 Pavé numérique frontal ou clavier USB externe TZ 3835 Pavé numérique frontal ou clavier USB externe TZ 3835
Connexion d'un agitateur Connexion mâle/femelle pour agitateur magnétique TM 235 / TM 235 KF Connexion mâle/femelle pour agitateur magnétique TM 235 / TM 235 KF Connexion mâle/femelle pour agitateur magnétique TM 235 / TM 235 KF
Précision de dosage Écart de mesure systématique: 0,1 - 0,15%
Écart de mesure aléatoire: 0,05 - 0,07%
Écart de mesure systématique: 0,1 - 0,15%
Écart de mesure aléatoire: 0,05 - 0,07%
Écart de mesure systématique: 0,1 - 0,15%
Écart de mesure aléatoire: 0,05 - 0,07%
Volume de dosage 5/10/20 ml 5/10/20 ml 5/10/20 ml
Résolution de burette 10000 étapes 10000 étapes 10000 étapes
Mémoire stockée 50 50 50
Entrée de mesure de température KF/Ampérométrie (µA)- entrée électrode indicateur (prise 2×4 mm) KF/Ampérométrie (µA)- entrée électrode indicateur (prise 2×4 mm) KF/Ampérométrie (µA)- entrée électrode indicateur (prise 2×4 mm)
Unités de mesure % ppm, mg, mg/L, mg/piece, ml % ppm, mg, mg/L, mg/piece, ml % ppm, mg, mg/L, mg/piece, ml
Connexions 2 × USB-A, 1 × USB-B, 2 × RS232 2× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232 2× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232
Alimentation 100 - 240 V, 50/60 Hz 100 - 240 V, 50/60 Hz 100 - 240 V, 50/60 Hz
Conformités BPL BPL BPL
L×P×H 153×296×450 mm 153×296×450 mm 153×296×450 mm
Poids 3,5 kg 3,5 kg 3,5 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR