Imprimer

Tubes RMN, paroi fine, PRECISION, 5 mm de diam. ext., SP Wilmad-LabGlass

Fournisseur: SP Industries
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

506-PP-7-5 535-PP-7-5 507-PP-8 528-PP-7_U 505-PS-7 526-PP-7-5 527-PP-7-5 527-PP-8-5 535-PP-8-5 541-PP-7-5 541-PP-8-5 507-PP-9-5 506-PP-8-5 526-PP-8-5 528-PP-9-5 527-PP-9-5 535-PP-9-5 542-PP-7-5 507-PP-7-5 505-PS-8-5 505-PS-9-5 528-PP-7-5 507-PP-8-5 528-PP-8-5 505-PS-7-5
634-0935EA 66.9 EUR
634-0935 634-0932 634-0874 WILM528-PP-7_U WILM505-PS-7 634-0934 634-0933 634-1166 634-1169 634-0931 634-1171 634-1163 634-1161 634-1164 634-1168 634-1167 634-1170 634-0930 634-0873 634-1159 634-1160 634-0879 634-0878 634-0880 634-0936
Tubes RMN, paroi fine, PRECISION, 5 mm de diam. ext., SP Wilmad-LabGlass
Tubes Tubes RMN
En verre borosilicaté, classe A, ASTM type 1.

  • Inspection à 100% avec diverses jauges traçables selon NIST, et contrôles optiques pour vérifier l'absence d'imperfections à la surface
  • Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN PRECISION présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement
  • Tolérance limitée sur diamètres intérieur et extérieur, d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts
  • Bouchons déconseillés pour les échantillos dissous dans du chloroforme-d ou de l'acétone-d6

Les tubesEn savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR