Imprimer

Chambres de numération BLAUBRAND® Bürker-Türk

Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

719505 719520
BRND719505EA 64.9 EUR
BRND719505 631-1159
Chambres de numération BLAUBRAND® Bürker-Türk
Lames Cellules de numération
Les grands carrés sont divisés en 16 carrés avec des côtés de 0,2 mm.

  • Lignes avec neuf grands carrés de 1 mm²
  • Grand carré central divisé en sous-groupes carrés
  • Chaque carré est divisé en 16 petits carrés avec des côtés de 0,05 mm (= 0,0025 mm²)
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR