Imprimer

VWR® VisiLight® R-LED 66 / R-LED 66-S45, Éclairages LED annulaires

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

631-1145EA 467 EUR
631-1145 631-1144 631-1266 631-1267
VWR® VisiLight® R-LED 66 / R-LED 66-S45, Éclairages LED annulaires
Éclairages Éclairage LED
VisiLight® R-LED 66 est une conception innovante, conçue pour des utillisatione requérant un éclairage précis. 48 LED brillantes offrent un éclairage homogène sans scintillement, adapté à la plupart des microscopes disponibles sur le marché (Ø int. 66 mm à Ø ext. 50 mm).

  • Températures de couleur disponibles: blanc pur ou blanc neutre
  • Basse consommation d'énergie (7 W), et longue durée de vie (50000 heures)
  • Modèle basique à commande de table, munie d'un bouton de réglage facile à utiliser
  • Modèle à quatre segments: la lumière se règle individuellement et
En savoir plus
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR