Imprimer

Cellules de numération, Bürker

Fournisseur: LABOR OPTIK
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

1900000 1910000 1920000 1930000
631-1141EA 74.9 EUR
631-1141 631-1122 631-1123 631-1124
Cellules de numération, Bürker
Lames Cellules de numération
Counting chambers according to Bürker's ruling.

  • Grands carrés divisés par des lignes doubles (écart de 0,05 mm) en 16 carrés groupés
  • Doubles traits formant de petits carrés d'une surface de 0,0025 mm²
  • Neuf grilles de numération

Conviennent à la numération des leucocytes et érythrocytes.

Carrés de numération: 9
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR