Imprimer

Microscope automatisé hybride (vertical + inversé + fluorescence + lumière transmise), ECHO Revolution

Fournisseur: DISCOVER ECHO
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5


VIBE0002 RNCU0001 RNJY0001 RNSDEW51 RNCO2001 RNCU2001 RNHM2001
ECHLVIBE0002EA 4290 EUR
ECHLVIBE0002 630-3340 630-3341 630-3342 630-3354 630-3355 630-3356
Microscope automatisé hybride (vertical + inversé + fluorescence + lumière transmise), ECHO Revolution
Microscopes
Ce microscope hybride « tout-en-un » peut être utilisé pour les méthodes d’observation droites et inversées.

  • Imagerie de cellules vivantes : visualisation et capture d'échantillons vivants grâce à la microscopie automatisée en temps réel.
  • Incubateur Stage Top (en option) : assure des conditions optimales pour préserver la viabilité des échantillons.
  • Multi-canal : capture et superposition de plusieurs longueurs d'onde en fluorescence
  • Multi-point : définition de plusieurs points d'acquisition à visualiser et à revoir au fil du temps
  • Assemblage d'
En savoir plus
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Modèle REVOLUTION
Environmentally Preferable
Mode d'observation Fond clair, contraste de phase et fluorescence
Grandissement 1,25 - 100×
Caméra Caméra couleur 5 MP (fond clair), caméra monochrome 5 MP (fluorescence)
Sonde CMOS
Affichage Écran tactile PixelSense™ 28" d'une résolution de 4500×3000 (192 ppi)
Sortie USB
Exigence électrique 100 - 240 VA (50/60 Hz)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR