Imprimer

VWR®, Chargeur solaire

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

630-1637EA 69.2 EUR
630-1637
VWR®, Chargeur solaire
Piles
Chargeur solaire avec batterie polymère lithium-ion.

  • Capacité: 2500 mAh
  • Entrée (micro USB): 5 Vcc; sortie (USB): 5,5 Vcc/1 A
  • Temps de chargement de cinq heures environ
  • Alimentation de 0,7 W
  • Courant de sortie de 80 mA avec un éclairage de 1000 W/m2
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR