Imprimer

VWR® Traceable®, Thermo-hygromètre numérique avec point de rosée

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

620-2277EA 93.9 EUR
620-2277
VWR® Traceable®, Thermo-hygromètre numérique avec point de rosée
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
Compteur pratique à triple lecture avec fonction « toujours allumé » pour surveiller en permanence les conditions. L'alarme sonore et LED peut être réglée pour se déclencher à trois lectures d'humidité différentes (55 %, 60 % ou 65 %). Les capteurs offrent des temps de réponse en moins de 30 secondes.

  • Un grand écran clair fournit des mises à jour une fois par seconde
  • Affiche simultanément les trois lectures actuelles
  • Lecture minimum/maximum en mémoire pour l'humidité relative (HR), le point de rosée et la température

Certifications: En savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR