Imprimer

VWR®, Thermomètres à ultra-basse dilatation de liquide

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

620-0857EA 192 EUR
620-0857 620-0858 620-0860 620-1927 620-1928
VWR®, Thermomètres à ultra-basse dilatation de liquide
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ces thermomètres répondent à toutes les exigences en matière de dimensions physiques et de précision.

  • Ménisque visible dans l’application basse température appropriée
  • Agrandissement possible pour une lisibilité accrue
  • Fond blanc, graduations gravées
  • Conçu pour une utilisation à ultra-basse température
  • Comprend un liquide sans mercure contrastant sur un verre à fond blanc sans plomb

Division: 1,0 °C

Accuracy: ±2,0 °C

Traceable to NIST/DKD. Compliant with ANSI/SAMA Z236.1-1983.

Certifications: Traçabilité selon les normes NIST. Conformité à laEn savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR