Imprimer

Enregistreurs de température et d'humidité, EBI20

Fournisseur: EBRO
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

1601-0010 1601-0011 1601-0042 1601-0043 1601-0046 1601-0047
620-1555EA 208 EUR
620-1555 620-1926 620-1748 620-1749 620-1751 620-1752
Enregistreurs de température et d'humidité, EBI20
Enregistreurs de données
Ces enregistreurs de température et d'humidité enregistrent automatiquement les données. L'écran LCD affiche la valeur mesurée, le niveau des batteries et l'unité de mesure. Ces enregistreurs étanches avec sonde NTC fournissent des enregistrements fiables pendant le transport et le stockage.

  • Fréquence de mesure entre 1 minute et 24 heures
  • Un seul bouton pour le démarrage et les valeurs minimales/maximales
  • Alarme visuelle LED
  • Mode mémoire : Mesure illimitée, démarrage immédiat jusqu'à la fin de la mémoire, démarrage/arrêt de la mesure, démarrage par
En savoir plus
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Modèle EBI 20-TF EBI 20-T1 EBI 20-TE1
Environmentally Preferable
Sonde NTC, silicone cable, L = 0,8 m NTC NTC, silicone cable, L = 0,8 m
Interface
Indice de protection IP 67 IP 67 IP 67
Intervalles d’enregistrement 1 min - 24 h 1 min - 24 h 1 min - 24 h
Poids 45 g 45 g 45 g
L×P×H 69×48×22 mm 69×48×22 mm 69×48×22 mm
Data memory - No. of readings 8000 40000 40000
Piles Lithium 3,6 V battery exchangeable Lithium 3,6 V battery exchangeable Lithium 3,6 V battery exchangeable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR