Imprimer

Thermomètres alimentaires, testo 105

Fournisseur: TESTO
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

0563.1051 0563.1054
620-0172EA 133 EUR
620-0172 620-2604
Thermomètres alimentaires, testo 105
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres solides avec pointes de mesure interchangeables conviennent aux mesures de contrôle effectuées dans l'industrie, notamment les abattoirs et salles d'entreposage réfrigérées, et pendant le transport.

  • Valeurs limites définies par l'utilisateur
  • Alarme visuelle ou sonore
  • Écran éclairé intégré

Sonde NTC interchangeable (100 mm).

L×P×H: 145×38×195 mm

Poids : 139 g

Informations de livraison: Livrés avec pointe de mesure standard et pile. Autres sondes disponibles sur demande.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR