Imprimer

Centrifugeuse à usage multiple pour l'industrie laitière, SuperVario-N

Fournisseur: GERBER FUNKE
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

3680
614-0174EA 5990 EUR
614-0174
Centrifugeuse à usage multiple pour l'industrie laitière, SuperVario-N
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Centrifugeuse de paillasse d'une grande polyvalence, offrant 4 programmes dédiés: méthodes de Dr. N. Gerber ou de Babcock (détermination de lipides), méthode de Roese-Gottlieb (détermination de lipides, méthode de référence), et Solubilité (détermination de la solubilité du lait en poudre)

  • Boîtier en acier inoxydable
  • Vitesse du rotor programmable de 600 à 1130 min-1 (77 à 372 ×g) par incréments de 10 min-1
  • Chauffage programmable jusqu'à +68 °C par incréments de 1 °C
  • Durée de centrifugation programmable de 1 à 99 minutes
  • Verrouillage automatique du
En savoir plus
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Modèle SuperVario-N
Environmentally Preferable
Capacité max. Tête de centrifugation A: 36 portoirs de butyromètre ou 18 portoirs de bouteille Babcock
Tête de centrifugation B: 8 tubes Mojonnier
Tête de centrifugation C: 6 portoirs d'éprouvettes de solubilité
Vitesse max. 1130 min⁻¹
FCR max. 372 ×g
Température up to 68 °C
Minuterie 1 - 99 min
Alimentation 230 V / 50 - 60 Hz / 1200 VA
Poids 26 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR