Imprimer

Pipeteur, PIPETBOY acu 2

Fournisseur: Integra
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

155016 155015 155018 155017 155000 155019
612-0927EA 476 EUR
612-0927 613-4437 613-4438 612-0928 612-0926 612-2964
Pipeteur, PIPETBOY acu 2
Pipettes Pipeteurs
Pipeteur pour les pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 100 ml.

  • Léger (195 g), ergonomie améliorée pour un pipetage sans fatigue et sans stress
  • Vitesse de pipetage préréglée et pouvant facilement être modifiée via la molette
  • Embout autoclavable et facilité de remplacement du filtre hydrophobe pour une protection fiable
  • LED fournissant une information claire sur l'état de charge de la batterie
  • Identification aisée du bon pipeteur grâce au codage couleur
  • Vitesse de pipetage maximale : 13,5 ml/s (avec pipette de 50 ml)

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR