Imprimer

Pipeteur, PIPETBOY pro

Fournisseur: Integra
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

156403 156400 156404 156402 156401
612-3716EA 541 EUR
612-3716 612-3711 612-3717 612-3714 612-3713
Pipeteur, PIPETBOY pro
Pipettes Pipeteurs
Pipeteur pour les pipettes en verre et en plastique de 1 à 100 ml.

  • Pipeteur ergonomique extra-léger (190 g)
  • Pipetage très précis via l'application d'une pression manuelle variable sur les déclencheurs
  • Vitesse de pipetage maximale : 12 ml/s ; vitesse de pipetage réglable : 2 - 12 ml/s
  • LED intégrée fournissant un éclairage optimal de la zone autour de la pipette, assurant un pipetage précis et réduisant la fatigue oculaire
  • Piles NiMH de haute qualité (type AAA standard) délivrant une moyenne de 4000 cycles d'aspiration
En savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR