Imprimer

VWR®, Poires pour pipettes et seringues de grande capacité

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

612-2699EA 5 EUR
612-2699 612-2700 612-2701 612-2702
VWR®, Poires pour pipettes et seringues de grande capacité
Pipettes Poires pour pipettes
En caoutchouc rouge.

  • Pour pipettes et seringues de grande capacité
  • Parois épaisses
  • Manipulation aisée

Capacité: 12 - 150 ml

Diamètre d'ouverture: 4,0 - 6,3 mm
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR