Imprimer

Capillaires pour hématocrite à usage unique, minicaps

Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

9000201 9000203 9000204 9000225 9000299 9000202 9000205 9000210
720-2835EA 151 EUR
720-2835 720-2836 720-2837 612-2649 612-2650 720-2762 612-2447 612-2448
Capillaires pour hématocrite à usage unique, minicaps
Pipettes Capillaires pour hématocrites
Micropipettes capillaires à usage unique et à écoulement total. En verre DURAN®. Justesse (5 µl) ±≤0,5%, CV ±≤1%. Avec numéro de lot sur l'emballage.

  • Remplissage complet des capillaires
  • Conformité certifiée
  • Tube avec bouchon distributeur code-couleur
  • Conditionnement sûr pour une meilleure protection durant le transport

Cdt: 100 capillaires minicaps par tube avec bouchon distributeur, conditionnés par 10 tubes avec un accessoire de pipetage.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR