Imprimer

VWR®, Pipettes Pasteur

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

612-1702EA 26.6 EUR
612-1702 612-1701 612-1798 612-1799 612-3849 612-3850 612-3860 612-3861
VWR®, Pipettes Pasteur
Pipettes Pipettes Pasteur
En verre sodocalcique, à usage unique.

  • Non stérile
  • Processus de fabrication automatisé pour assurer l'homogénéité de toute la production
  • Ouverture supérieure avec récession pour insertion de boules de coton
  • Diamètre extérieur du corps supérieur : 7,1 mm, épaisseur de la paroi : 0,53 mm, Ø extérieur du tube : 1,50 mm
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR