Imprimer

Clapets anti-retour en ligne non métalliques 1/4-28 et 10-32, Upchurch Scientific®

Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

CV-3320 CV-3321 CV-3324 CV-3325 CV-3330 CV-3340
554-3061EA 322 EUR
554-3061 554-3062 UPCHCV-3324 UPCHCV-3325 554-3063 554-3064
Clapets anti-retour en ligne non métalliques 1/4-28 et 10-32, Upchurch Scientific®
Vannes Clapets anti-retour
Ces clapets antiretour intégrés et biocompatibles en PEEK et en perfluoroélastomère sont conçus pour des applications nécessitant un faible volume d'écoulement, comme l'administration à un dispositif de type laboratoire sur puce, l'analyse de cellules isolées et la dérivatisation post-colonne micro- ou nano-LC.

  • Pression mini d'entrée de 1 psi (0,07 bar)
  • Excellente résistance chimique
  • Conçus pour offrir une excellente protection contre le refoulement pour les équipements sensibles
  • Conviennent parfaitement à l'utilisation avec les fluides corrosifs
En savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR