Imprimer

VWR®, Microtubes à centrifuger jetables

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

525-1126EA 31.4 EUR
525-1126 525-1127 525-1128 525-1129 525-1130 525-1131 525-1133 525-1134 525-1135 525-1136 525-1178 525-1220 525-1221 525-1222 525-1223 525-1224 525-1225 525-1226 525-1227 525-1228 525-1229 525-1230 525-1246 525-1247 525-1248 525-1249 525-1250 525-1251
VWR®, Microtubes à centrifuger jetables
Tubes Microtubes à centrifuger
Ces tubes sont fabriqués en PP USP classe VI.

  • De couleur ambrée pour les substances sensibles à la lumière
  • Sans RNase, DNase et endotoxines
  • Les graduations gravées assurent la précision
  • Les bouchons ne risquent pas de s’ouvrir pendant la centrifugation
  • Les bouchons peuvent être pénétrés par une seringue

Ces tubes sont également dotés de bouchons dépolis plats et perforables, ainsi que d’une surface d’étiquetage latérale.

Autoclavables à 121 °C et congelables à –80 °C.

Certifications: Fabriqués dans un environnement de salle blanche deEn savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR