Imprimer

VWR®, Tubes à centrifuger, sur pied, avec bouchons à vis plats

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

525-0633EA 191 EUR
525-0633 525-0635 525-0634
VWR®, Tubes à centrifuger, sur pied, avec bouchons à vis plats
Tubes Tubes à centrifuger
Fabrication de haute qualité USP de classe 6 à l'épreuve des rayons gamma en polypropylène transparent avec bouchon à vis en PE-HD.

  • Longer length screw caps
  • Easy-to-read black graduations are accurate to ±2%
  • Large unerasable frosting white printed writing area
  • Both the graduations and writing areas are chloroform-resistant
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to –80 °C
  • Leak-Proof
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters

Ces tubes sur pied à usageEn savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR