Imprimer

Flacons filtrants sous vide, Büchner, avec capillaire latéral, DURAN®

Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

211833603 211834402 211835407 211836309 211936804 211937303 211938608 211938805 211939107
519-4132EA 63.8 EUR
519-4132 519-4133 519-4134 519-4135 519-4231 519-4232 519-4233 519-4234 519-4235
Flacons filtrants sous vide, Büchner, avec capillaire latéral, DURAN®
Ballons Fioles à vide
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.

  • Jusqu'à 2000 ml pour la forme d'Erlenmeyer, à partir de 3000 ml pour la forme de bouteille
  • Embout rodé pour s'adapter aux tuyaux à vide de 15 à 18 mm de diamètre extérieur (par ex., 6×5 ou 8×5 mm)
  • Conforme aux réglementations relatives à la « sécurité des équipements et des produits »

Pour utilisation sous vide. Les flacons de filtration avec capillaire latéral facilitent le travail des laboratoires de préparation et d'analyse, et sont également associés à un risque d'accidentEn savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR